ユタカメイク
ナイロン16打ロープドラム巻
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途
リード用や牽引ロープ、登山用など
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60822843
PRN-6
12
100
ナイロン
白
8.86
3ツ打
ドラム巻
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60822852
PRN-9
5
200
ナイロン
白
3.41
3ツ打
ドラム巻
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60822868
PRN-5
9
150
ナイロン
白
7.35
3ツ打
ドラム巻
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください