曜日別特売

ナイロン3打ロープドラム巻

ナイロン3打ロープドラム巻 - ユタカメイクナイロン3打ロープドラム巻 - ユタカメイクナイロン3打ロープドラム巻 - ユタカメイクナイロン3打ロープドラム巻 - ユタカメイクナイロン3打ロープドラム巻 - ユタカメイクナイロン3打ロープドラム巻 - ユタカメイク

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。

用途リード用や牽引ロープ、登山用など内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60822877PRJ-1616100ナイロン17.453ツ打ドラム巻
オープン
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
60822886PRJ-73300ナイロン2.093ツ打ドラム巻
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
60822895PRJ-84200ナイロン2.393ツ打ドラム巻
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
60822904PRJ-95200ナイロン3.513ツ打ドラム巻
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
60822913PRJ-106200ナイロン4.863ツ打ドラム巻
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする