ポリエチレンロープドラム巻

ポリエチレンロープドラム巻 - ユタカメイクポリエチレンロープドラム巻 - ユタカメイクポリエチレンロープドラム巻 - ユタカメイクポリエチレンロープドラム巻 - ユタカメイクポリエチレンロープドラム巻 - ユタカメイクポリエチレンロープドラム巻 - ユタカメイクポリエチレンロープドラム巻 - ユタカメイクポリエチレンロープドラム巻 - ユタカメイク

耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。

用途ネット、農水産業、インテリアなど内容量1巻
全39種類を絞り込む
太さ(Φmm)
長さ(m)
39種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60822965PRE-6012100ポリエチレン(PE)7.553ツ打ドラム巻
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
60822974PRE-6812100ポリエチレン(PE)グレー7.553ツ打ドラム巻
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
60822983PRE-6512100ポリエチレン(PE)赤×白7.553ツ打ドラム巻
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
60822992PRE-6612100ポリエチレン(PE)青×白7.553ツ打ドラム巻
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823008PRE-6412100ポリエチレン(PE)7.553ツ打ドラム巻
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823017PRE-6212100ポリエチレン(PE)7.553ツ打ドラム巻
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823026PRE-6712100ポリエチレン(PE)7.553ツ打ドラム巻
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823035PRE-6112100ポリエチレン(PE)7.553ツ打ドラム巻
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823044PRE-16816100ポリエチレン(PE)グレー14.353ツ打ドラム巻
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
60823053PRE-703200ポリエチレン(PE)1.43ツ打ドラム巻
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823062PRE-743200ポリエチレン(PE)1.43ツ打ドラム巻
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
60823078PRE-723200ポリエチレン(PE)1.43ツ打ドラム巻
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823087PRE-773200ポリエチレン(PE)1.43ツ打ドラム巻
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823096PRE-713200ポリエチレン(PE)1.43ツ打ドラム巻
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
60823105PRE-804200ポリエチレン(PE)23ツ打ドラム巻
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823114PRE-844200ポリエチレン(PE)23ツ打ドラム巻
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823123PRE-824200ポリエチレン(PE)23ツ打ドラム巻
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823132PRE-874200ポリエチレン(PE)23ツ打ドラム巻
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823148PRE-814200ポリエチレン(PE)23ツ打ドラム巻
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823157PRE-905200ポリエチレン(PE)2.93ツ打ドラム巻
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
60823166PRE-945200ポリエチレン(PE)2.93ツ打ドラム巻
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823175PRE-925200ポリエチレン(PE)2.93ツ打ドラム巻
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823184PRE-975200ポリエチレン(PE)2.93ツ打ドラム巻
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823193PRE-915200ポリエチレン(PE)2.93ツ打ドラム巻
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823202PRE-1006200ポリエチレン(PE)3.93ツ打ドラム巻
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823218PRE-1056200ポリエチレン(PE)赤×白3.93ツ打ドラム巻
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
60823227PRE-1066200ポリエチレン(PE)青×白3.93ツ打ドラム巻
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
60823236PRE-1046200ポリエチレン(PE)3.93ツ打ドラム巻
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823245PRE-1026200ポリエチレン(PE)3.93ツ打ドラム巻
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823263PRE-1016200ポリエチレン(PE)3.93ツ打ドラム巻
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823272PRE-509150ポリエチレン(PE)6.543ツ打ドラム巻
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
60823288PRE-589150ポリエチレン(PE)グレー6.543ツ打ドラム巻
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823297PRE-559150ポリエチレン(PE)赤×白6.543ツ打ドラム巻
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823306PRE-569150ポリエチレン(PE)青×白6.543ツ打ドラム巻
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
60823315PRE-549150ポリエチレン(PE)6.543ツ打ドラム巻
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823324PRE-529150ポリエチレン(PE)6.543ツ打ドラム巻
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823333PRE-579150ポリエチレン(PE)6.543ツ打ドラム巻
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823342PRE-519150ポリエチレン(PE)6.543ツ打ドラム巻
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
60823254PRE-1076200ポリエチレン(PE)3.93ツ打ドラム巻
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする