硬質ステンレス線

硬質ステンレス線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)硬質ステンレス線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)硬質ステンレス線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)硬質ステンレス線 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(4件のレビュー)
長さ(m)10材質ステンレス(SUS304)内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60823358101558940.4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60823367101558950.6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60823376101558960.8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60823385101558971.0
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60823358
2025-09-30
用途: モビールのアーム部分
atelier ACUE

近くのホームセンターでかうより光沢が美しくて気に入っています。

対象商品 : 60823376
2020-09-16
用途: ハンドメイドルアーの構造線に使用
エビスクラフト

比較的ハリがあり、硬いけど曲げやすい方だと感じています。
耐久性もほぼ満足しています。
もう少し束ねた状態で径を大きくしてもらえると助かるのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 60823385
2020-12-11
用途: 魚の神経締めに使用

適度なハリがあり満足しています 無くなればリピートします

対象商品 : 60823385
2019-09-24
用途: 機械のメンテナンス
川上工業株式会社製造業

材質的には問題もなく、1mの定尺物の様に半端が出てしまわない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする