ニチフ
絶縁キャップ
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途
裸圧着端子の絶縁処理に
仕様
一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824347
TIC 22-CLR
1セット(100個)
透明
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
60824356
TIC 80-GRN
1セット(50個)
緑
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表