ニチフ
絶縁キャップ
(1件のレビュー)
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途
裸圧着端子の絶縁処理に
色
透明
仕様
一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)
トラスコ品番
819-0023
全長(mm)
17
質量(g)
410
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
寸法D(Φmm)
4.7
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
内容量
1セット(100個)
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824365
TIC 3.5-CLR
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表