曜日別特売
(7件のレビュー)

生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。
作業の効率が大幅アップします。
グリスは蛇腹カートリッジ式です。
グリス残量のチェックも簡単です。
420ccカートリッジグリス専用です。

動作方式エアー駆動トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60824374AMG-400N
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: マシンメンテに

ちょっとお高いですが、今までの手動と比べたらノンストレスです。
早く買えば良かったヤツの1つです。

対象商品 : 60824374
2021-07-24
用途: 自動車整備
その他業種

エアをつないでレバーを握ると、マシンガンのような音とともにグリースが連続で出てくるので、グリースアップ時間の短縮になるので良い。

1が参考にしています
対象商品 : 60824374
2021-08-26
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

今迄も同一品を使用しておりましたが、新しく購入した、使え勝手が良く圧力調整バルブが付いたので、更に硬く給脂難い所も良いと思います。

対象商品 : 60824374
2021-02-17
用途: 農機具メンテナンス
農・林・水産業

農機具のメンテナンス、駆動時の自動注油タンクに入れたりするのですが、量をかなり注入する為これまで手動でやってたので大変な作業でしたがこれを使って楽に作業する事が出来ました。

対象商品 : 60824374
2020-05-25
用途: 大型トラックのグリスアップに!
電気・ガス・熱供給・水道業

これまで、手動のグリスポンプしか使ってこなかった私たちのメンテナンス作業に強い味方が現れました! エアーコンプレッサーとホースを繋いですぐ作業できる! 長所は、レバーを何十回も動かしてやる必要がないところ! 短所は、車両の下回りなどのグリスアップをやるときに重量が重く腕が疲れるところですね! 軽いのが良いという方は、オール軽量アルミ製の商品を買うしかないでしょうね! その代わり価格は高くなりますが! 重量の部分を除けばお薦め出来る商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 60824374
2019-06-29
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

グリスアップ時間の短縮、一番なのが体が楽。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 60824374
2019-03-01
用途: 重機 ダンプのメンテナンス時
有限会社西秀

このタイプのグリスポンプでは一番イイ商品だと思います!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする