オーエッチ工業
コードイン石刃ハンマー0.6Kg
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。
熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途
足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等に
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
280
材質(柄部)
クロムモリブデン鋼
主な用途
解体作業/石工作業/打ち込み作業
頭部対辺(mm)
31
トラスコ品番
818-7240
材質
頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ
質量(kg)
0.6
適合内径(Φmm)
【リング】42以上
頭部長(mm)
85
持ち手
グリップ付
頭径(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824968
CIS-06
¥
5,010
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください