オーエッチ工業
スチールセットウハンマー
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
280
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
クロムモリブデン鋼
主な用途
石工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824977
SH-06SP
0.6
31
85
¥
3,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
60824986
SH-09SP
0.9
35
94
¥
4,135
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
60824995
SH-11SP
1.1
38
100
¥
4,505
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
60825004
SH-13SP
1.3
39
108
¥
4,880
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください