オーエッチ工業
スチール両口ハンマー
種類
両口ハンマー
全長(mm)
280
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
クロモリパイプ
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60825013
OHW-2SP
#2
37
103
¥
4,135
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
60825022
OHW-3SP
#3
41
116
¥
4,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください