土牛
ステンレスGENNO Rタイプ 両口玄能型
主な用途
打ち込み作業
種類
両口ハンマー
呼称
両口玄能型
材質(柄部)
アルミ合金
材質(頭)
ステンレス
トラスコ品番
471-7236
全長(mm)
245
頭径(Φmm)
22
頭の全長(mm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60825038
2450
245
¥
4,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください