土牛
鋼のGENNO2 先切型
主な用途
打ち込み作業
種類
片口ハンマー
呼称
先切型
材質(柄部)
アルミ合金
材質(頭)
炭素鋼
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
トラスコ品番
819-9692
全長(mm)
245
頭径(Φmm)
22
頭の全長(mm)
75
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60825056
2952
245
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください