曜日別特売

鋼のGENNO2 片丸型

鋼のGENNO2 片丸型 - 土牛
主な用途打ち込み作業種類両口ハンマー呼称片丸型材質(柄部)アルミ合金材質(頭)炭素鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂トラスコ品番819-9693全長(mm)245頭径(Φmm)22頭の全長(mm)60内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608250652953245
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする