土牛
木柄トンカチ鎚 ひつ付
種類
トンカチ
全長(mm)
325
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
樫
主な用途
解体作業
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60825092
484
18×18
120
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60825108
117
21×21
125
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください