ドウカン
ラシャ切鋏 総左型
全長(mm)
240
刃長(mm)
115
トラスコ品番
770-0113
材質
刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
質量(g)
230
刃厚(mm)
4.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826246
DK506
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください