アイリスオーヤマ
布粘着テープ
養生用の布粘着テープのため、手で切れやすく、のり残りしにくいです。
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
25
引張強度
60N/10mm
主な用途
養生用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60829055
M-NNT2525
グリーン
25
25
0.3
布(PEコーティング)
ゴム系
オープン
取扱い終了
60829064
M-NNT3825
グリーン
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
60829073
M-NNT5025
グリーン
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください