ニッサチェイン
アルミ銀リンクチェイン 5.0mmX15M
軽くて鮮やかなチェーンです。
用途
誘導用、間仕切り
材質
アルミ合金(A6063W)、表面処理:アルマイト
色
銀
トラスコ品番
788-4800
質量(kg)
2.1
長さ(m)
15
線径d(Φmm)
5.0
使用荷重(kN)
0.34
内長P(mm)
35.0
内幅W(mm)
8.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
材質
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60829238
AL50 SILVER
15
5.0
アルミ合金(A6063W)、表面処理:アルマイト
0.34
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください