ノンスパーキングスレッジハンマー

ノンスパーキングスレッジハンマー - BAHCO(バーコ)
全長(mm)900頭径(mm)82頭部長(mm)239トラスコ品番818-3024材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー質量(kg)10.8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60830202NS502-10000-FB
189,920
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする