BAHCO(バーコ)
ガレージチェア
こんなお得な商品も!
昇降式作業椅子 キャスター・2段トレー付
モノタロウ
¥
13,980
税込
¥
15,378
(1)
トラスコ品番
498-1227
全長(mm)
380
質量(kg)
11
全幅(mm)
380
全高(mm)
435~555
耐荷重
135kg
引出し
深さ40mm×幅350mm 2段、深さ90mm×幅350mm 1段、耐荷重10kg/段
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60833815
BLE300
¥
32,180
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください