曜日別特売
(2件のレビュー)
トラスコ品番498-1235材質スチール他全長(mm)1040質量(kg)10全幅(mm)600全高(mm)120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60833833BLE301
17,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60833833
2021-11-24
用途: 自動車メンテナンス
エスデザインワークス合同会社自動車・二輪車・自転車関連業

以前は6輪式を使用しておりましたが、
今回4輪で非常に楽になりました。
エアホースや電源ケーブルといったコード類があり場合など
巻き込みの少なく、機動性も良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 60833833
2020-07-14
用途: 自動車整備
HRS自動車・二輪車・自転車関連業

立てかける時にクッション部が地面に擦るのですぐに破けそうです。それに重量が重過ぎるため持ち運びが困難です。キャスターはスムーズ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする