WILLIAMS
シートクリーパー
こんなお得な商品も!
作業椅子 キャスター・樹脂トレー付
モノタロウ
¥
3,598
税込
¥
3,958
(193)
低姿勢で行う作業に適してます。
下部がパーツトレーになっているので細かな部品や工具を置くことができます。
キャスター付で座りながらの移動も簡単です。
付属品
自在キャスター、固定キャスター各2個付
トラスコ品番
755-2297
材質
スチール
質量(kg)
5.2
全高(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60833858
JHW42302
¥
22,350
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください