ツールキャビネット

ツールキャビネット - ハゼットツールキャビネット - ハゼットツールキャビネット - ハゼット

コーナーのプレスにによる支柱形状により、耐久性が格段に上がっています。
引き出しは取っ手にあるセルフロックレバーを持ち上げないと開かない引き出し集中ロック付きで、移動中の不意な飛び出しを防ぎます。
10万回の繰り返しテストをクリアした耐久性に優れた安心設計です。
床面を汚さない耐溶剤性に優れた白ゴムキャスターを採用しています。
キャスターとハンドルは組立となります。

トラスコ品番783-2974材質スチール質量(kg)60有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)527×348×80(浅型)/527×348×165(深型)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60833912177-6300913496778固定Φ100mm(3個)、自在Φ100mm(1個)
222,300
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
沖縄地方数量1につき¥16,000/税込¥17,600
離島数量1につき¥35,000/税込¥38,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする