大日製罐(DIC)
パタパタ
短手側のロック機能により、段積み時の倒壊を防止します。
用途
商品の保管及び輸送
フタの有無
なし
適合
カード差し(別売)Y-1、YU-1
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60835276
RP-40B BT
40
530×366×272
透明ブルー
86
¥6,068
¥
4,298
¥4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60835285
RP-50B B
50
530×366×325
ブルー
86
¥6,498
¥
4,498
¥4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60835267
RP-40B B
40
530×366×272
ブルー
86
¥6,068
取扱い終了
60835294
RP-50B BT
50
530×366×325
透明ブルー
86
¥6,498
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください