曜日別特売

マンダムセーフティー#767

マンダムセーフティー#767 - 丸五マンダムセーフティー#767 - 丸五マンダムセーフティー#767 - 丸五マンダムセーフティー#767 - 丸五マンダムセーフティー#767 - 丸五マンダムセーフティー#767 - 丸五マンダムセーフティー#767 - 丸五マンダムセーフティー#767 - 丸五
(2件のレビュー)

超軽量プロスニーカーです。
樹脂製のシングルメッシュを採用しダイレクトに靴内の空気循環を促します。
スリッポンタイプのシューズです。
かかと接地から蹴りだしまで歩行時に重心が移動するライン上にラバーを接地し、耐久性と安全性を保持しつつ計量化を実現しました。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。

用途普通作業足幅4E材質樹脂先芯、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム形状ローカット規格JSAA A種認定機能軽量、踵衝撃吸収、通気、耐油底耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60835583MNDM767-L/G-225ライム/グレー760-0798440
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
60835592MNDM767-L/G-230ライム/グレー760-0801460
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
60835608MNDM767-L/G-235ライム/グレー760-0810480
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
60835617MNDM767-L/G-240ライム/グレー760-0828500
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
60835626MNDM767-R/BK-225レッド/ブラック760-0917440
オープン
取扱い終了
代替品有
60835635MNDM767-R/BK-230レッド/ブラック760-0925460
6,966
取扱い終了
代替品有
60835644MNDM767-R/BK-235レッド/ブラック760-0933480
6,966
取扱い終了
代替品有
60835653MNDM767-R/BK-240レッド/ブラック760-0941500
6,966
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60835626MNDM767-R/BK-22544071564#767MNDM767-R/BK-225 マンダムセーフティーLite #767 丸五 44071564マンダムセーフティーLite #767丸五1足
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
60835635MNDM767-R/BK-23044071573#767MNDM767-R/BK-230 マンダムセーフティーLite #767 丸五 44071573マンダムセーフティーLite #767丸五1足
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
60835644MNDM767-R/BK-23544071589#767MNDM767-R/BK-235 マンダムセーフティーLite #767 丸五 44071589マンダムセーフティーLite #767丸五1足
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
60835653MNDM767-R/BK-24044071598#767MNDM767-R/BK-240 マンダムセーフティーLite #767 丸五 44071598マンダムセーフティーLite #767丸五1足
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60835608
2026-02-26
用途: 展示場 / 倉庫内等 室内作業

3~4回目の買い替えで、愛用しています。                                  手を使わず、カカトを踏まず履け、脱げ落ちたりもありません。                                  欲しいサイズを店頭で見つけるのが難しいため、モノタロウで取り扱いがあって助かっています。

2022-05-31
用途: 倉庫内作業
製造業

購入を考えたのですがサイズが小さいの諦めました。残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする