3M(スリーエム)
スコッチ 耐炎・耐アークテープ77 38mmX6m 黒
柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。
高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。
管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。
用途
ケーブルの耐炎、耐アーク保護
仕様
非粘着タイプ、切断可能にはカッター必要
トラスコ品番
762-6291
材質
ポリ塩化ビニール樹脂
質量(g)
220
引張強度
79N/10mm
特性
耐炎、耐アーク
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60836116
77 1-1/2
黒
38
6
0.76
ポリ塩化ビニール樹脂
-18℃以上
UL-94 V-0
¥
9,928
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください