3M(スリーエム)
金属検知用スプライステープ 8416AL 黒
被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途
各種フィルムのスプライス部の検知
仕様
切断にはカッターが必要
厚さ(mm)
0.06
長さ(m)
50
使用温度範囲
0~80℃
引張強度
35.0N/10mm
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60836658
8416AL 50X50 K
黒
50
50
0.06
黒色ポリエステル+アルミ箔
アクリル系
0~80℃
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
当日出荷
60836642
8416AL 25X50 K
黒
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください