ユニカ
ノンプラビス ステンレス サラ Bドリルナシ
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途
配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け
呼径d(mm)
5
材質
ステンレス
下穴径(Φmm)
4.3
適合ドライバー
プラスNo.2(6mm以上はNo.3)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm[[の2乗]]時の値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60836852
FS-525DN
1セット(60本)
25
20
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60836868
FS-570DN
1セット(25本)
70
30
¥
1,890
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください