ヨシオ
LED矢印誘導パネルセット
LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。
LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm)
600×240
トラスコ品番
818-4611
セット内容
スリーブ12、吊り下げパーツ
色
赤/黄
高さ(mm)
240
質量(g)
445
間口(mm)
450
表示内容
矢印
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837446
YU-90
-
オープン
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
68758667
YU-90【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
9,998
¥
8,098
アウトレット
¥
8,908
(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください