ヨシオ
LED矢印誘導灯本体
LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。
LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm)
240×450
トラスコ品番
818-4612
色
赤/黄
高さ(mm)
240
質量(g)
280
間口(mm)
450
表示内容
矢印
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837455
YU-H75
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください