ヨシオ
バック見守りくん
パワーゲートの手前に置くことで、後方から接近する人や自転車等に注意を促し、接触事故や追突事故防止に役立ちます。
付属のLEDライトを使えば、夜間でも効果を発揮します。
トラスコ品番
818-4616
色
オレンジ
高さ(mm)
620
質量(g)
740
奥行(mm)
350
間口(mm)
300
表示内容
ご注意!車両がバックします
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837498
BM-R60
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください