ヨシオ
警告LED&反射パネル
LEDライトは流動式赤色で中央から両外側に向け点滅します。
マグネット3個内蔵式で鉄製箇所に装着できます。
寸法(縦×横)(mm)
240×450
トラスコ品番
818-4610
セット内容
スリーブ12
色
赤/黄
質量(g)
455
表示内容
矢印
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837507
KLP-1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください