ベッセル
3200VA-1用交換ブレード
仕様
メタルインジェクション成形による高精度加工で耐久性抜群です。
トラスコ品番
796-0379
適合機種
3200VA-1
材質
鉄
幅(mm)
12
全長(mm)
33
質量(g)
25
適合電線
1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60838128
WB-013
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表