WAKI(和気産業)
Jフック
大型工具や電動工具の保管に最適です。
レール収納キット専用の組み換えパーツです。
用途
屋外倉庫、ガレージで大きなものを掛けるのに
材質
スチール
耐荷重(kg)
10
トラスコ品番
819-0118
色
ブラック
質量(g)
100
内容量
1個
注意
※フックにぶら下がらないでください。
※ガラス製品等壊れやすいものは掛けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60838663
WW016
¥
880
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください