曜日別特売

ミーティングチェア 背・座樹脂

ミーティングチェア 背・座樹脂 - アイリスチトセ

背・座樹脂製なので軽くて持ち運びがしやすく、汚れてもお手入れが大変しやすです。
スタッキングできる構造なので使用しない時は、省スペースで収納できます。
ベーシックなカラーを採用してますので、会議室、ミーティングテーブル、食堂など幅広いシーンで使用できます。

用途会議室、ミーティングスペース・食堂用の椅子です仕様完成品材質背・座:ポリプロピレン(PP)、脚:スチール高さ(mm)750座面高さ(mm)420座幅(mm)430座高(mm)420座奥行(mm)455座面寸法(幅×奥行)(mm)430×455内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60838916ASL-110PP-IV-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60838925ASL-110PP-BKブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60838934ASL-110PP-BLブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする