ASL-110PP-IV ミーティングチェア 背・座樹脂 アイリスチトセ 60838916

ASL-110PP-IV ミーティングチェア 背・座樹脂 アイリスチトセ 60838916
ASL-110PP-IV ミーティングチェア 背・座樹脂 アイリスチトセ 60838916

ミーティングチェア 背・座樹脂

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1脚注文コード60838916品番ASL-110PP-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

背・座樹脂製なので軽くて持ち運びがしやすく、汚れてもお手入れが大変しやすです。
スタッキングできる構造なので使用しない時は、省スペースで収納できます。
ベーシックなカラーを採用してますので、会議室、ミーティングテーブル、食堂など幅広いシーンで使用できます。

用途会議室、ミーティングスペース・食堂用の椅子です仕様完成品トラスコ品番790-2000材質背・座:ポリプロピレン(PP)、脚:スチール高さ(mm)750座面高さ(mm)420座幅(mm)430座高(mm)420座奥行(mm)455色(座面)アイボリー座面寸法(幅×奥行)(mm)430×455
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする