片岡産業
片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式)
スタンダードタイプのU字溝用グレーチングです。
ピッチ
並目
仕様
エンドアングル:L-4×40×40
適合
(荷重側溝)T-2
トラスコ品番
818-8857
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
質量(kg)
7.2
タイプ
並目ノンスリップタイプ
種類
U字溝
ピッチ(mm)
33
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60839266
WUC-X18-519A
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700