調整式トルクヒンジ(170-029-802)

調整式トルクヒンジ(170-029-802) - LAMP(スガツネ工業)調整式トルクヒンジ(170-029-802) - LAMP(スガツネ工業)調整式トルクヒンジ(170-029-802) - LAMP(スガツネ工業)

トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。
トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。

材質ステンレス(SUS430)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番799-9046幅(mm)43厚さ(mm)23.5全長(mm)80質量(g)163種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)4~8ねじ穴数8穴径(mm)4.5内容量1個
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
トルク調整は呼び13のスパナをご使用ください。
トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839372HG-ITJ4080
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

調整式トルクヒンジ(170-029-802)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする