LAMP(スガツネ工業)
欄間用トルクヒンジ(170-029-733)
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。
扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
付属品
HG-RNM30-SETのみ
十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)
十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)
材質
ステンレス鋼
トラスコ品番
799-9054
幅(mm)
30
厚さ(mm)
15.7
全長(mm)
85
質量(g)
112
種類
特殊形状
定格トルク(N・m)
3(2個)
ねじ穴数
4
穴径(mm)
5
内容量
1セット(2個)
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
使用場所の環境(気温・風)によって扉の操作力が変わります。
本製品を強い風圧のかかる扉に使用しないでください。
気密性が必要な場合は、別途モヘアを併用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60839388
HG-RNM30
¥
4,140
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
欄間用トルクヒンジ(170-029-733)
参考になった