SAMSONG
安全ドアハンドル
ハンドル部が180度回転し、不意にドアが閉まるのを防止します。
ドアの閉め切りや手足の挟みなどの怪我を防ぎます。
用途
玄関、事務室、病室、トイレなど
トラスコ品番
819-1891
材質
ハンドル:アルミダイカスト、座:ステンレス、表面加工:亜鉛鍍金
質量(g)
750
深さ(mm)
(ケース)52
適合扉厚(mm)
34~45
バックセット
72mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60839397
IHANDLE-S01
¥
16,390
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください