曜日別特売

ワイルドフックC

ワイルドフックC - WAKI(和気産業)

棚板をビスで固定して棚受として使用、またフックとしても使用できます。
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフックです。

トラスコ品番819-0108材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ幅(mm)19シルバー高さ(mm)159質量(g)240奥行(mm)249耐荷重15kg吊下荷重N(kgf)147/15内容量1個
注意
※中空壁、石膏ボード、土壁、しっくい等のもろい壁ビスのきかない場所には取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839406WW003
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする