WAKI(和気産業)
ワイルドフックC-J
チェーンが付いているので南京錠と併せて盗難防止にもなります。
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフックです。
トラスコ品番
819-0106
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ
幅(mm)
19
色
シルバー
高さ(mm)
239
質量(g)
300
奥行(mm)
124
耐荷重
15kg
吊下荷重N(kgf)
147/15
内容量
1個
注意
※中空壁、石膏ボード、土壁、しっくい等のもろい壁ビスのきかない場所には取り付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60839415
WW001
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください