曜日別特売

キモチイイシャワーT

キモチイイシャワーT - タカギキモチイイシャワーT - タカギ
(1件のレビュー)

肌あたりのいい極細水流です。
水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。
配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。

用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付トラスコ品番793-0321材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839458JSA012
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60839458
2017-12-08
用途: 自宅の浴室シャワーへの取り付け

建設後25年を経過した自宅の浴室シャワーヘッドKVKをこの商品に交換してみました。
各社対応のアダプターが付いているので、工具も使わず簡単に交換でき、値段も安かったので満足しています。
水の出方は細目ですが、その分集中して勢いよく出ます。
水が出る穴が多いですが、水が交差することなくきれいに揃って体に当たるので、商品名にあるように気持いいです。
水流が細い手持ち用と水が広がる壁かけ型があるようなので、好みで選択できますが、欲を言えば一つの商品で切り替えができれば文句なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする