クリエイティブアクリルスタンド ポール

クリエイティブアクリルスタンド ポール - TOKISEIクリエイティブアクリルスタンド ポール - TOKISEIクリエイティブアクリルスタンド ポール - TOKISEIクリエイティブアクリルスタンド ポール - TOKISEIクリエイティブアクリルスタンド ポール - TOKISEI

エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。
六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。
4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。
安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。
ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。

仕様組立品、屋内用セット内容六角レンチ材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済)梱包数1台内容量1台
注意
※商品にポスターは、付いておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31275784CAS-A4TA4タテ819-08423.5(面板)280X297956~1236
26,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
31275800CAS-A4YA4ヨコ819-08433.5(面板)367X280956~1156
26,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
60840106CAS-A3YA3ヨコ819-08454.1(面板)490X367956~1236
29,800
取扱い終了
代替品有
60840115CAS-A3TA3タテ819-08444.1(面板)367X490956~1366
29,800
取扱い終了
代替品有
60840124CAS-A4YA4ヨコ819-08433.5(面板)367X280956~1156
26,000
取扱い終了
代替品有
60840133CAS-A4TA4タテ819-08423.5(面板)280X297956~1236
26,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60840106CAS-A3Y09501179CAS-A3YCAS-A3Y クリエイティブアクリルスタンド 常磐精工 09501179クリエイティブアクリルスタンド常磐精工1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
60840115CAS-A3T09501163CAS-A3TCAS-A3T クリエイティブアクリルスタンド 常磐精工 09501163クリエイティブアクリルスタンド常磐精工1台
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
60840124CAS-A4Y09501154CAS-A4YCAS-A4Y クリエイティブアクリルスタンド 常磐精工 09501154クリエイティブアクリルスタンド常磐精工1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
60840133CAS-A4T09501145CAS-A4TCAS-A4T クリエイティブアクリルスタンド 常磐精工 09501145クリエイティブアクリルスタンド常磐精工1台
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする