ERECTA(エレクター)
スプーン型ハイヒートスクレーパー
PTFE加工の調理器具を全く傷付けない耐熱性の優れたスクレーパーです。
すくい部の高さがあるので、スプーンのように使えます。
用途
調理等
材質
ブレード:シリコンゴム、柄:ナイロン
色(柄)
レッド
耐熱温度(℃)
260
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60840623
1966
778-4716
241
62.5
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60840632
1967
778-4724
343
125
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60840648
1968
778-4732
419
137.5
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください