NewHikari
天井点検口 450角 (t=0.8) シルバー
アルミ枠の板厚が0.8mmなので、メーカー従来品よりも薄く作られています。
スライドロック式なので従来品よりも開閉が楽に行なえます。
固定金具を支持金具のみにしている分お安くお求めいただけます。
用途
屋内専用の天井点検口
材質
内枠・外枠:アルミ押出し(アルマイト仕上げ)
トラスコ品番
818-7064
寸法(mm)
(フタ材カット)410、(天井材カット)455
色
シルバー
質量(g)
800
縦(mm)
465
横(mm)
465
天井施工開口寸法(mm)
455×455
内枠ボード材切断寸法(mm)
410×410
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841454
SH-TT4508S
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください