吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPS

吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPS - コンパクトツール

軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。
サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。

用途パテ研削、木工研削、FRP研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番799-8163全長(mm)288質量(kg)1.27タイプ吸じん式使用空気圧力(MPa)0.6以下ペーパー寸法(mm)95×180空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60841463803C2DCMPS
72,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする