ERECTA(エレクター)
イングリディエントビン 卓上タイプ ホワイト
積重ねても調理台の下に収納しても取出し可能な開閉システムの保管ボックスです。
用途
食材保管、粉入れ、保存・ストック用カート
材質(本体)
PP
形状
角形
色
ホワイト
機能
ロック機能
材質(フタ)
PC
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841497
9G60-00
9.9
¥28,500
¥
23,980
¥26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60841472
9G57-00
23.7
¥60,000
取扱い終了
返品不可
60841488
9G58-00
47.3
¥83,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください