KNIPEX(クニペックス)
ウォーターポンププライヤー アリゲーター 250mm
ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ構造です。
少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
用途
ガス・水道・エアなどの配管工事に
トラスコ品番
766-8422
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
全長(mm)
250
質量(g)
319
最大口開き(mm)
46
調整方式
9(段階)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60843335
8801-250SB
¥4,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください