ツヨロン 安全帯用胴ベルトのみ

ツヨロン 安全帯用胴ベルトのみ - ツヨロン(藤井電工)
用途交換用部品適合厚生労働省「安全帯の規格」 1本吊り胴ベルト適合品胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200胴ベルト(W×L)(mm)50×1200内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60843764UB-SOTN-SL1-BP422-7051
6,000
取扱い終了
代替品有
60843782UB-NS5N-W-BP422-7042
3,400
取扱い終了
代替品有
60843798UB-L90N-W-BP422-7026
2,600
取扱い終了
代替品有
60843755UB-SOTN-W-BP422-7069
6,000
取扱い終了
60843773UB-L90N-SL1-BP422-7018
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60843764UB-SOTN-SL1-BP42006476TUB-SOTN-SL1-L-JAN-BPUB-SOTN-SL1-BP 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN ツヨロン(藤井電工) 42006476墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTNツヨロン(藤井電工)1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60843782UB-NS5N-W-BP42006284TUB-NS5N-W-M-JAN-BPUB-NS5N-W-BP 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N ツヨロン(藤井電工) 42006284墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5Nツヨロン(藤井電工)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60843798UB-L90N-W-BP42006056TUB-L90N-P-L-JAN-BPUB-L90N-W-BP 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90N ツヨロン(藤井電工) 42006056墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90Nツヨロン(藤井電工)1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする