曜日別特売

スコッパー

スコッパー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]スコッパー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]スコッパー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]スコッパー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]スコッパー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]スコッパー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
(3件のレビュー)

T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。

用途土の掘り起こし、すくい上げ、かき集め、埋め戻し作業に最適全長(mm)980、【折り曲げ時】690材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60844148SVCHANGEK角形
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60844157SVCHANGER丸形
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60844148
2022-06-02
用途: 工事
西澤組建設業・工事業

製品自体は、丈夫でよかったが、想像以上に重たかった。

対象商品 : 60844157
2021-03-15
用途: 農作業

スコップと鍬を取り敢えず兼用出来るのでとても便利だと思います。

対象商品 : 60844157
2019-04-05
用途: 畑の土おこし
その他業種

とても使いやすく、作業が楽になりました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする